StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シンプレックス, 5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742216 品番SPSMLCSC-OS2-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

StarTech.comシングルモードシンプレックス光ファイバーケーブルは、長距離での信頼性の高い高品質な接続性を保証します。粗波長分割多重(CWDM)をサポートし、信号強度とアイソレーションを最適化するため、高度なネットワーキングのニーズに適しています。OS1ネットワークとの下位互換性により、レガシーセットアップへのシームレスな統合を実現し、汎用性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。OS2 LC-SCコネクターでネットワーク性能を強化します。

その他【コア】125μm 【ジャケット】黄 タイプ【サブタイプ】シンプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル 規格IEC60703-2-50 type B1.3/B6.a1, ITU-T G652.D/G657.A1 シリーズOS2 ケーブル長(m)5 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ファイバータイプOS2 材質(ジャケット)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする