StarTech.com ハードドライブ取り付けキット, ハードドライブホットスワップベイ, 3.5 in SATA/SAS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742268 品番HSB1SATSASBA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ハードドライブを頻繁にすばやく交換する必要がありますか? StarTech.comのこのドッキングステーションを使用すると、作業中にストレージデバイスを交換できるため、コンピュータを再起動すが不要となり、効率的なデータ処理をサポートできます。3.5インチSAS及びSATAドライブに対応しているため、ベイは標準的なストレージキットと互換性があります。
スワッピングの利便性のステーションのトレイルレス設計により、ドライブを簡単に交換できるため、簡単にメディア管理が可能。
ベンチレーション内蔵ベイの背面プレートには、空気穴が組み込まれており、最適な換気と最小限の熱の蓄積を実現。
高速パフォーマンス最大6 Gbpsの転送速度に対応し、データ集約型のアプリケーションで効率よく処理。
? 改ざんを防止するためのキーでロック
? 耐摩耗性に優れたアルミニウム製ハウジングで効果的な耐衝撃性を実現
? 追加のソフトウェアが不要で、取り付けが簡単

仕様対応フォームファクタ:3.5 in SATA/SAS 寸法(mm)179.4×146×39 タイプハードドライブホットスワップベイ RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする