StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742277 品番50FIBLCSC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器
幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。
コネクタ1 = LCm
コネクタ 2 = SC
終端処理 = 終端処理済み

その他【コア】125μm 【ジャケット】燈 タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル 規格No ケーブル長(m)1 芯数2 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ファイバータイプOM2 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする