StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742295 品番FIBLCST2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

FIBLCST2 、 2 m ( 6.6 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックスファイバパッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと ST (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに対応するファイバネットワークデバイス間に必要な接続を実現します。
この LC-ST パッチケーブルは LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙、毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。
最適なパフォーマンスを確保するため、メーカーのマルチモードファイバデュプレックスケーブルは個別にテストされ、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内であることが認定されています。
永久保証が付いた、メーカーの LC-ST マルチモードファイバパッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質のパフォーマンスを提供します。

用途
高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション
ブロードバンドシステム
通信 / データ通信
ミッションクリティカルなデータを持つ長距離ネットワークで使用されます
その他【コア】125μm 【ジャケット】燈 タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル ケーブル長(m)2 芯数2 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ファイバータイプOM1 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする