StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742365 品番FIBLCST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルは、ネットワークデバイスの高速データ伝送を実現します。信頼性の高い双方向データ通信を実現するストレートチップ(ST)コネクタと2つのルーケントコネクタ(LC)を備えています。明るいオレンジ色のシースにより、色分けされたケーブルセットアップで簡単に識別できます。このリードを使用して、コンピュータ、ハブ、スイッチをRJ45 (登録ジャック)壁面コンセントに接続することができます。
ノイズレス信号伝送。ケーブルは、電磁干渉を防止するために効果的にシールドされており、ノイズを最小限に抑えるクリアな信号を提供します。
防火構造は、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)素材で作られているため、このケーブルは火災時に最小限の煙や有毒な煙を放出します。このケーブルは、産業、商業、住宅環境で安全に選択できます。
? 高速ネットワークでの使用に最大データ転送速度10 Gbps (ギガビット/秒) ? 1 mの幅広いケーブル長により、デバイス間の簡単な接続が可能

その他【コア】125μm 【ジャケット】燈 タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル ケーブル長(m)1 コネクタ1:LCm、 2:ST RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ファイバータイプOM1 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする