StarTech.comのこの光ファイバケーブルを取り付けて、ギガビットイーサネット及びファイバチャンネルネットワークで優れた帯域幅とデータ伝送性能を実現します。標準コネクタ(SC)とルーセントコネクタ(LC)を備えたシングルモードパッチケーブルで、確実で信頼性の高い接続を実現します。自宅から学校、オフィスから産業施設までの環境であらゆるインターネットベースのアプリケーションに安心して使用できます。
作業場の安全を推進します。このLC-SCパッチケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)難燃性シースに収納されており、火災時に煙、毒性、腐食を最小限に抑えることができます。
無制限帯域幅容量。シングルモード光ファイバ伝送は、距離にわたって優れた速度を発揮し、信号の完全性を損なうことなく最大40ギガビットでデータを伝送できます。
バッファリングや遅延なし。光ファイバ接続の速度により、ストリーミングやゲームアプリケーションはラグやバッファリングが発生しません。
? 黄色のシースにより、他のケーブルと簡単に識別できます。? 互換性と100 %信頼性を保証するメーカー個別テスト済み
SMFIBLCSC10 10 10 m LC - SC シングルモードデュプレックス Fiber Cable は、 9/125 Micron Fiber を備え、ギガビットイーサネットや Fiber Channel ネットワークを介した高速高帯域幅データ伝送を実現し、デュプレックスシングルモード用途をサポートしています。
この LC-SC パッチケーブルは低煙、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙 / 毒性 / 腐食が最小限に抑えられます。また、産業環境、セントラルオフィス、学校、建築物のコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。
各デュプレックス 9/125 ( OS1 )シングルモード Fiber Patch Cable は、互換性と信頼性を保証するために許容される光挿入損失限度内にあり、メーカーの永久保証が付いています。