StarTech.com 光ケーブル, SC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742408 品番FIBSTSC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルを使用して、長距離で高性能の接続を実現します。終端処理済みのST-SCオスコネクタは、すばやく接続でき、LSZHシースは火災時に煙や毒素を最小限に放出します。このケーブルは、ブロードバンドインターネット接続、通信、ミッションに重要なデータ伝送をサポートします。
この光ファイバケーブルは、最大10 Gpsの速度でデータを伝送します。便利なカラーコードにより、簡単なトラブルシューティングにより、複雑なネットワークのオレンジジャケットを簡単に識別できます。 電気干渉に対する完全な耐性により、信頼性の高い一貫した信号を提供します。
? 過酷な条件での使用に適した幅広い動作温度範囲: -20 → +60 ℃ ? 長さ2 mのため、手の届きやすい

その他【コア】125μm 【ジャケット】燈 タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル ケーブル長(m)2 芯数2 コネクタ1:LCm、 2:ST RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ファイバータイプOM1 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする