油圧ポンプ QT 中圧ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)【4Pモータ(50Hz)1500min-1】8.9、【4Pモータ(60Hz)1800min-1】11.4、【6Pモータ(50Hz)1000min-1】4.5、【6Pモータ(60Hz)1200min-1】6.3 注文コード71743580 品番QT22-8-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は吐出量など11種類から選べます 他の種類を見る

超低騒音性能
騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。
すぐれた耐久性
シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。
小さな脈動
脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。

最高回転数(min-1[r.p.m])1800 定格圧力(MPa)13.7 定格出力(kW)3.7 最高圧力(MPa)15.7 吐出量(L/min)【4Pモータ(50Hz)1500min-1】8.9、【4Pモータ(60Hz)1800min-1】11.4、【6Pモータ(50Hz)1000min-1】4.5、【6Pモータ(60Hz)1200min-1】6.3
注意
※瞬間最高圧力での使用は1サイクル中の1/3以下とし、保持時間は20秒以下としてください。
※本表はポンプ型式の概略選定にお使いください。
※概略選定されましたポンプの詳細仕様はポンプ性能表でご確認ください。
※また、表中の所要動力N(kW)は1800min-1定格圧力時の値を示します。
※水グライコール油での使用基準について 吐出圧力は中圧ポンプは13.7MPa・高圧ポンプは21.0MPaで圧力切換頻度20回/min以内で使用可能です。
※また、シャフトシールの油漏れが発生するため、ポンプは立型取り付けの姿勢で運転出来ません。
※表示の画像はサンプル画像になります。製品は無塗装品でのご提供となります。
※複数個のご発注の際は納期が掛かる場合がございますので、都度ご確認下さい。
※単品発注の場合でもタイミングによって3か月ほど納期が掛かる場合がございますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする