スリップオン e1 HEXAGONAL チタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71747141 品番S-H12SO1-HRT
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品ガスケット 仕様EC 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.8、STD:5.7 チタン/カーボン 区分マフラー 備考バッフル付き。排気デバイス付き。純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。 タイプスリップオン 主な適合車種ホンダ[HONDA]VFR1200F10-15 音量(dB)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする