AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 排気系
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の バイク用マフラー
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の フルエキゾーストマフラー
エボリューションライン チタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71747150
品番
S-Y2MET14-CIBNTA
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:チタン
形状
ヘキサゴナル オフロード
質量(kg)
3.5、STD:4
色
チタン
備考
FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
タイプ
フルエキゾースト
加工
無
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]WR250F15-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250F14-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250FX15-16