ルーツ FCポケットリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 注文コード71747247 品番GMRPFN0303 0.8号
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は号数など10種類から選べます 他の種類を見る

ベストバランスを追求した日本製フロロカーボンリーダー!【ベストバランスの追求】サイズごとの最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。【抜群の耐久性】高い耐摩耗性より安心のやり取りが可能に!【使いやすさを追求したコンパクトサイズ】持ち運びに便利な薄型スプールを採用!!【スプールバンド付き】ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。【ラインカラー】ナチュラル

長さ(m)30 ライン色ナチュラル 号数0.8号 標準直径(mm)0.148 最大強力(lb)3
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする