【より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン?】 【16ブレイドでワンランク上の強さを追求】8本編組より16本編組の方がより細い繊維で高密度に組み上げられています。ゴーセン8本編組ラインと比較し、フィラメント数が1.5倍になることで表面がなめらかに、ピッチ数が1.3倍になることで構造安定度がアップ。それにより強力値もアップし、ワンランク上の強さを実現。安定したファイトが可能です。【飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ】16編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!GOSEN独自の「SG加工」が「ハリ」と「コシ」を生み出し操作性も抜群です。【視認性の優れたラインカラー】日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。