アンサー キャスティング PEx16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)200 注文コード71747360 品番GCA16P2012 200m 1.2号
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

【より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン?】 【16ブレイドでワンランク上の強さを追求】8本編組より16本編組の方がより細い繊維で高密度に組み上げられています。ゴーセン8本編組ラインと比較し、フィラメント数が1.5倍になることで表面がなめらかに、ピッチ数が1.3倍になることで構造安定度がアップ。それにより強力値もアップし、ワンランク上の強さを実現。安定したファイトが可能です。【飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ】16編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!GOSEN独自の「SG加工」が「ハリ」と「コシ」を生み出し操作性も抜群です。【視認性の優れたラインカラー】日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。

材質PE 長さ(m)200 加工SG・MPX・HDX ライン色ピンク 号数1.2号 強力(kg)最大:12.7 最大強力(lb)28
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする