アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 長さ(m)150 注文コード71747405 品番GEAW91508 150m 0.8号
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は号数・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

【より滑らかに!より馴染みやすく!進化した高比重PE「ワイルドジャーク」】 【8本編組+芯で実現した高比重PEライン】8本編組PEの中心に高比重繊維を通すことで、高比重PEラインを実現。強風下でも水馴染みが良く、直進性が向上することで操作性や感度もUP!8本編組なので飛距離も向上しています。*比重:1.5号1.27、0.6号1.23、0.8号1.20 【ゴーセン独自のSG加工が生む「ハリ」「コシ」「高感度」】GOSEN独自のSG加工が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、飛距離と操作性を向上!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現!【エギング専用マーキング】ラインの微かな動きも察知できるようBCM(バイトキャッチマーキングシステム)を採用。数々のフィールドテストから導いたカラーリングで今まで見逃していたアタリもキャッチ!【ラインカラー】イエローベースカラーマーキング *使用上のご注意!:高比重PEラインは一般的なPEラインより強度が若干下がります。この性能をご理解の上ご使用いただくことで、高比重PEラインのポテンシャルを最大限に発揮できます。

材質PE・ハイブリッド・高比重PE 長さ(m)150 加工SG・MPX・HDX 比重1.2 ライン色イエローベースカラーマーキング 号数0.8号 強力(kg)最大:6.5 最大強力(lb)14
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする