リミテーションCX サスペンドTi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3号 注文コード71747457 品番GILNC1530 150m 3号
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

【チタンポリマーコートで驚異の耐摩耗性!強風下でも風や波の影響を受けにくいサスペンドライン】 【チタンポリマーコートにより向上した耐摩耗性と耐久性】チタンポリマーコートを表面に施すことで、滑りが良くなり摩擦係数が下がるため、耐摩耗性が向上し根ズレに強い!【ラインメンディングが思い通りに】ゴーセン独自の特殊加工によるしなやかさと高い撥水性で、ラインメンディング性能が更に向上。【視認性に優れたラインカラー】水面下にあるラインの動きを目視しやすいチャートリュースカラーを採用。

材質ナイロン・チタン 長さ(m)150 加工平行巻・NC ライン色チャートリュース 号数3号 標準直径(mm)0.285
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする