BS-BLC-JA203P 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong 71747518

BS-BLC-JA203P 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong 71747518
BS-BLC-JA203P 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong 71747518
BS-BLC-JA203P 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong 71747518

高精度電子天びん 風防付き 秤量210g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71747518品番BS-BLC-JA203P
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・最小表示0.001gです。
・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。
・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。
・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)
・最小計量値を設定できます。
・重量超過アラーム機能があります。
・水平器を搭載しています。
・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。
・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。

用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。寸法(mm)(風防)175×180×205質量(kg)3電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)(風防)270×200×270再現性±0.002g最大消費電力(W)5計量皿寸法(Φmm)90最小表示値0.001g直線性±0.003g安定時間(秒)3以下動作湿度(%RH)50~85動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)210最小計量値0.001~0.004g
注意
※検定なしのため、取引、証明には使用できませんが、研究、材料の計量、工場での配合、品質管理など、私的な目的では使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする