MTS-WC3M 200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット マザーツール 71747710

200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71747710品番MTS-WC3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット

用途
200万画素フルハイビジョン映像
映像通信見通し最大300m
デジタルズーム機能搭載
大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)
ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能
付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする