NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71747789
品番
PS-7007
参考基準価格(税別)
¥72,690
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
シルバー
種類
パラレル型・ストップ付き
適合扉高さ(mm)
3000
適合扉幅(mm)
2000
適合扉質量(kg)
250以下
関連資料:
(0.08MB)