※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク付ピンゲージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法(mm)10.76 注文コード71764815 品番ES10.76(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び寸法・内容量など5988種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2〜Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05〜Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。

呼び寸法(mm)10.76 ゲージ長さ(mm)30 形状TypeV RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5 直径不同(μm)1.3 真円度(μm)1.3 校正証明書一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属され、発注後のキャンセル不可です。
※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする