東安
軟鋼ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1kg)
注文コード
71818069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
寸法(mm)
【スプール】外径:約100
高さ:約48
取付内径:約16
用途
自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接
種別
solid0.8×1kg
材質
カーボンスチール・銅メッキ
規格
AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
線径(Φmm)
0.8
主成分
C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
注意
※炭酸ガス・混合ガスで溶接してください。