ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349

 

ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349
ee362 カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事 71818349

カースロープ ローダウン車対応 2個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード71818349品番ee362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする