伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818586 品番ny187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最大1.4mまで伸縮可能なコンパクト脚立です。必要な高さで1段ずつロックでき、持ち手付きで高所作業も安定して行えます。折りたたみ式で収納も簡単、押入れなどの隙間にもすっきり収まります。外壁清掃や電球交換、荷物の出し入れなど、日常のさまざまな作業に便利なサイズです。

用途踏み台用に。 質量(kg)7.5 サイズ(cm)最長170 幅(cm)足場:4 収納時寸法(cm)約10×47×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする