宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818970 品番ny612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

再配達の手間を減らし、スムーズな荷物受け取りを実現する便利な宅配ポストです。上段は郵便物用ポスト、下段は宅配ボックスの2段構造で、100サイズ程度の荷物まで対応可能。メールボックスは片手で取り出せて使いやすく、メインボックスは押すだけで施錠できる高い防犯性を備えています。投函口には庇と蓋が付いており、雨水やゴミの侵入を防止。亜鉛メッキ鋼板を使用しているためサビに強く、耐久性にも優れた安心設計です。

用途宅配用に。 質量(kg)10.5 木目ブラウン 容量(L)70 耐荷重(kg)20 寸法(cm)約85×41×31.5
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする