68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390

68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390
68XHS(616327) アウトレイジ XV BLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819390

アウトレイジ XV BLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)9.4
標準自重(g)138
内容量1個注文コード71819390品番68XHS(616327)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Outrageならではの高い実釣性能を誇るオフショアブレードジギングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。
OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。
気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもブレードジギングモデルは、ジグをキャストしやすいセッティングを採用。
バイトを弾きにくいしなやかなティップと青物とも真っ向勝負可能なパワーのあるブランクを有する。
VADELシリーズがDAIWA本気のオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」としてフルモデルチェンジ
大物とのパワーファイトも安心 ブレーディングX搭載
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを実現したラインナップ
糸絡みしずらいKガイド採用でストレスフリーな使用感
携行性に優れたセンターカット2ピース構造
上位機種に劣らない安心の強度設計

元径(mm)
9.4
先径(mm)
2.3
ルアーMAX(g)
130、【ジグ】40-180
標準自重(g)
138
適合ライン(号)
【PE】~2.0
全長(m)
2.03
継数(本)
2
仕舞(cm)
106
カーボン含有率(%)
90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする