曜日別特売
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505

N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505
N66MHB TG・E(543852) 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819505

26 紅牙AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.98
仕舞(cm)156
元径(mm)8.3
標準自重(g)97
内容量1個注文コード71819505品番N66MHB TG・E(543852)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
AIRの名に恥じない軽量性と感度にこだわったハイスタンダードタイラバロッド「紅牙AIR」。
それぞれのコンセプトに最適なテクノロジーを搭載することで高い実釣性能を実現。
『AGS』を含めた軽量なガイドセッティングは、これぞAIRといえる仕上がりとなっている。
さらに、個性豊かで抜けのないラインナップは激戦区の内海エリアから、大物に照準を合わせた外海エリアまで幅広く対応してくれる。
軽量・高感度『AGS』を含めた最適なガイドセッティング。
高感度モデルの上位機種の証である『SMT』。(SMTモデルのみ)
細身からは想像できないブチ曲げメガトップ芯材スリルゲーム。(TGモデルのみ)
快適性とグリップ性を誇るタイラバ専用ZERO-SEAT ダブルショートトリガー。(ベイトモデルのみ)
快適な握り込みを実現するZERO-SEAT シームレスフィット。(SPモデルのみ)
軽さとパワーを両立させてHVFナノプラス。
モンスターマダイや不意の大物とも真っ向勝負 X45。
紅牙カラーピンクと軽量性を感じさせるシルバーが融合した外観。

全長(m)
1.98
元径(mm)
8.3
仕舞(cm)
156
先径(mm)
1.1
標準自重(g)
97
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
60~300
適合ライン(号)
【PE】~1.5
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする