曜日別特売
99ML/M(544941) 26 オーバーゼアー SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819591

99ML/M(544941) 26 オーバーゼアー SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819591
99ML/M(544941) 26 オーバーゼアー SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819591
99ML/M(544941) 26 オーバーゼアー SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819591
99ML/M(544941) 26 オーバーゼアー SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819591

26 オーバーゼアー SX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
45~7
注文コード
71819591
品番
99ML/M(544941)
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

空気のような軽さと、圧倒的な操作性を持つ 超高感度サーフ用マルチルアーロッド
はるか沖へ、彼方へのブランドコンセプトを踏襲しながら、ダイワサーフロッド史上最軽量を実現した「OVERTHERE SX」。
『AGS』や『SVF』といったダイワのカーボンテクノロジーで、圧倒的感度・操作性、そして爽快なキャストフィールを実現。
長時間キャストを続けるサーフフィッシングでも疲労を抑え、アングラーのパフォーマンスを最大限維持し、釣果に繋げる。

全長(m)
2.97
元径(mm)
14.7
仕舞(cm)
153
先径(mm)
1.6
ルアーMAX(g)
【ジグ】0.8-2.0
継数(本)
2
標準自重(g)
147
適合ルアー質量(g)
45~7
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする