曜日別特売
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749

GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749
GR80MMHB(26追加番手)(645532) 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819749

25 HRF SX

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は適合ルアー質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
5~28
注文コード
71819749
品番
GR80MMHB(26追加番手)(645532)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

復活のハタモデル!圧倒的な先軽感と操作性から生まれる感度とパワーが融合した、これが最新ハタ専門ロッド
グルーパー(ハタ)ゲーム専用設計
次世代ハードロックフィッシュゲームを形にしたHRFにハタ専用モデルが待望の復活。
キジハタだけでなく、オオモンハタ、アカハタをはじめとした様々なハタ類へ対応する。
先軽感、軽快な操作性、優れた感度を実現するブランクに、シンカーが根がかってしまう前に障害物を感知、回避可能な感度・パワー・レスポンスを備えた穂先を搭載し、今までにない快適なロックフィッシングを可能にする。
※GR=GROUPER(ハタ族)の意味です。
以前はKJ(キジハタ)の名を冠していましたが、増えてきたハタ族全てに対して対応すべく名前を見直しGRとさせて頂きました。

全長(m)
2.44
元径(mm)
12.9
仕舞(cm)
126
先径(mm)
1.9
標準自重(g)
148
タイプ
【穂先】チューブラー
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
5~28
適合ライン(号)
【PE】1.0-2.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする