26 ルナミス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)99 注文コード71819916 品番S76ML(275455)
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は自重など21種類から選べます 他の種類を見る

先進テクノロジーにより、更なる軽量化を追求。研ぎ澄まされ続けるシャープネス。
軽量&シャープネスを追求し、多くのアングラーから支持されてきたルナミスがフルモデルチェンジ。ブランクスには[スパイラルXコア]と[ハイパワーX]を採用し、軽さ・強度・操作性のすべてを高次元で融合。
また、従来の塗装方法とは異なる工程で仕上げた[エアロコート]がブランクスのさらなる軽量化と高感度化を実現。シマノ主力テクノロジーの集結により、自重は最大で7%の軽量化を達成。軽さという側面からもアングラーをサポートし、従来以上の繊細かつ正確なロッド操作が可能に。
スピニングモデルのガイドシステムには、モデルごとに最適化を施した[Xガイド]を搭載。
L〜MLクラスのテクニカルモデルでは[Xガイドエアロ]をダウンサイジング化し、軽量化と振り軽さを実現。ライトライン使用時の操作性とキャスト性能が向上しました。バーサタイルな使用が見込まれるモデルには抜けと軽さを両立するオリジナルの[Xガイドエアロ]を使用。
一方で高負荷が想定されるアイテムには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用し、太いPEラインでも安定したキャストと操作性を両立し、ライントラブルの低減にも貢献しています。
グリップにはエッジタイプの[カーボンモノコックグリップ]を搭載。従来のラウンドタイプから刷新し、操作性・外観美をともにグレードアップ。
さらに本シリーズは、世界のショアキャスティングシーンを視野に入れたグローバルラインナップとして展開。
港湾、汽水湖、河川、沖堤、サーフ、磯場など、近〜遠距離戦のあらゆるシーンを想定し、軽量プラグから50g超のメタルジグまで対応するL〜MHパワーのスピニング、ベイトモデルをラインナップ。
シーバスはもちろん、堤防からの青物やサーフでのフラットフィッシュなど、多彩なターゲットへのアプローチを可能にします

全長7'6"ft. 全長(m)2.29 方式【継ぎ】逆並継 自重(g)99 継数(本)2 仕舞(cm)118.2 先径(mm)1.7 適合ライン(号)【PE】0.5-1.5 ウエイト【ジグ】〜32g、【プラグ】6〜25g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする