25 ソルティーアドバンス メタルスッテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ【スッテ】20-75g サイズ(号)【スッテ】5〜20 注文コード71820117 品番B66ML-S(26年追加番手)(274700)
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。
仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。
カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。
メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。
B66ML-Sは、水深5〜60m+αのレンジに対応。
シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10〜80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。
B66MH-Sは、水深20〜100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。
なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。

その他【リールシート位置】388mm 全長6'6"ft. サイズ【スッテ】20-75g 全長(m)1.98 サイズ(号)【スッテ】5〜20 自重(g)105 継数(本)2 仕舞(cm)102.9 先径(mm)0.9 適合ライン(号)【PE】0.4-1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする