人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。
仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。
カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。
メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。
B66ML-Sは、水深5〜60m+αのレンジに対応。
シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10〜80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。
B66MH-Sは、水深20〜100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。
なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。