25 ソルティーアドバンス メタルスッテ/ティップエギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)80 注文コード71820151 品番S66ML-S(26年追加番手)(274724)
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

1つのタックルで、メタルスッテもティップエギングもどちらも楽しみたいというニーズにしっかりと対応するスピニングアイテム。
2アイテムともに6’6”レングスで、MLとMの2パワーをラインナップ。MLは、メタルスッテであれば水深5〜60m+α、ティップエギングであれば水深5〜40m+αのレンジに対応。
メタルスッテで使用する場合は、潮が緩くターゲットの活性が低い状況に適しており、ティップエギングとしては、50g前後のエギの使用に適しています。
一方、S66M-Sはメタルスッテで使用する場合は水深20〜80m+αのレンジに対応。
30号のオモリも使用できるので、流れの速い場所や人気のオモリグにも対応し、キャストして操作するような展開も可能です。
ティップエギングで使用する場合は、水深10〜50m+αのレンジに対応し、クイックなエギの操作で積極的に誘うような場合に適しています。
大型のアオリイカの強烈な引きにも、余裕を持ってファイトが可能なパワーアイテムです。
全2アイテムのみのシンプルなラインナップですが、1本で様々な用途に対応できるバーサタイル性能を持ったシリーズとなっています。

全長6'6"ft. サイズ【スッテ】20-75g 全長(m)1.98 サイズ(号)【スッテ】5〜20 自重(g)80 継数(本)2 仕舞(cm)102.7 先径(mm)0.9 適合ライン(号)【PE】0.4-1 ウエイト【エギ】〜60g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする