1つのタックルで、メタルスッテもティップエギングもどちらも楽しみたいというニーズにしっかりと対応するスピニングアイテム。
2アイテムともに6’6”レングスで、MLとMの2パワーをラインナップ。MLは、メタルスッテであれば水深5〜60m+α、ティップエギングであれば水深5〜40m+αのレンジに対応。
メタルスッテで使用する場合は、潮が緩くターゲットの活性が低い状況に適しており、ティップエギングとしては、50g前後のエギの使用に適しています。
一方、S66M-Sはメタルスッテで使用する場合は水深20〜80m+αのレンジに対応。
30号のオモリも使用できるので、流れの速い場所や人気のオモリグにも対応し、キャストして操作するような展開も可能です。
ティップエギングで使用する場合は、水深10〜50m+αのレンジに対応し、クイックなエギの操作で積極的に誘うような場合に適しています。
大型のアオリイカの強烈な引きにも、余裕を持ってファイトが可能なパワーアイテムです。
全2アイテムのみのシンプルなラインナップですが、1本で様々な用途に対応できるバーサタイル性能を持ったシリーズとなっています。