25 ソルティーアドバンス アジング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)72 注文コード71820187 品番S610L-S(26年追加番手)(274601)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

ソルティアドバンスは、アジングシリーズとして3アイテムをラインナップ。
最もショートなモデルであるS58UL-Sは、操作性重視のテクニカルなゲームを展開する時に威力を発揮します。
ショートレングスならではの取り回しの良さを活用し、軽量ルアーを細かく操作することが可能。
S64UL-Sはオールラウンダーなアイテムとして、キャストと操作性能を両立し、様々なシチュエーションに対応するバーサタイル性の高いアイテムです。
最も長いS610L-Sは、その長さを活かしたフロートリグやキャロライナリグの遠投などを得意としたアイテム。Lのパワーを活用して、3-5g前後のライトなジグもストレスなくキャストが決まります。
ソルディアドバンスのアジングシリーズは、3アイテムそれぞれ個性が光るラインナップとなっているので、これからアジングを始めたいアングラーにとっても、選びやすいアイテム構成となっています。

全長6'10"ft. 全長(m)2.08 自重(g)72 継数(本)2 仕舞(cm)106.5 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)0.5-12 適合ライン(号)【PE】0.1-0.6 適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】1.5-4 カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする