25 ソルティーアドバンス メバル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71820196 品番S76UL-S(26年追加番手)(274625)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊細でエキサイティングな展開に夢中となるアングラーも多いメバリング。
ソルティアドバンスには、メバル専用として2アイテムをラインナップしています。S76UL-Sは、ティップ部分にタフテックのソリッドティップを採用し、超軽量ジグヘッドも軽快に扱うことが可能。
タフな状況でのショートバイトを確実にフッキングへと持ち込むような繊細な釣りにも対応します。
S76UL-Tは、ティップ部分にソフチューブトップを採用し、チューブラーティップならではの高い感度で、メバルのバイトをしっかりと感知。
ルアーにキレのある動きを与えながら、こちらから積極的に仕掛けるような場面にも対応する、高いパフォーマンスを持つロッドとなっています。

全長7'6"ft. 全長(m)2.29 自重(g)78 継数(本)2 仕舞(cm)117 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)0.5-5 適合ライン(号)【PE】0.1-0.4 適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】1〜4 カーボン含有率(%)84.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする