25 ソルティーアドバンス ショアジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)222 注文コード71820221 品番S96M(26年追加番手)(274755)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は自重など5種類から選べます 他の種類を見る

ターゲットや釣り方が年々多様化する回遊魚狙いのショアキャスティングゲーム。ソルティアドバンスでは、幅広いニーズに対応するために5アイテムをラインナップ。ハマチやサワラなど、人気のターゲットを手返しよく攻略できるS96M、大型にも対応するMHパワーのS96MH、長さを活かして堤防などの足場が高い場所からでも扱いやすいS100M。
さらには遠投性にも優れつつ重めのメタルジグもストレスなく扱えるS100MH。
最大100gのルアーをロングキャストし、沖の深場を狙い撃ち、不意の大型回遊魚に対しても余裕を持ってファイトできるS100H。
いずれも、初めてショアジギングにチャンレンジする方にも扱いやすく、アングラーがゲームに集中できるような本格仕様となっています。

全長9'6"ft. 全長(m)2.9 自重(g)222 継数(本)2 仕舞(cm)149.6 先径(mm)2.2 適合ライン(号)【PE】〜 2 カーボン含有率(%)95 ウエイト【ジグ】〜60g、【プラグ】〜40g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする