25 ソルティーアドバンス ブレードジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)117 注文コード71820275 品番S68-1(26年追加番手)(274663)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

ルアーをフルキャストして様々なレンジを引いてくるというシンプルな釣り方で、人気のサワラや青物などの回遊魚を狙えるブレードジギング。
超高速リトリーブを行うことも多く、ロッドには扱いやすさと安定した操作性が求められます。
この釣り方にしっかりと対応するよう作られたのがブレードジギングシリーズです。
S70-0は、水深60m+αのレンジに対応し、バーチカルな釣りであれば20〜80g+αのウェイト、キャスティングであればMAX60gクラスを使用できるオールラウンドモデルです。
超高速リトリーブも安定して操作できるのが特徴。S68-1は水深80m+αのレンジ、ジグウェイトはバーチカルで20〜80g、キャスティングでMAX80gクラスに対応。幅広いウエイトに対応するので、広範囲をアプローチすることが可能で、大型魚とも余裕をもってやり取りが可能なパワー重視のアイテムです。

全長6'8"ft. 全長(m)2.06 自重(g)117 継数(本)2 仕舞(cm)105.3 先径(mm)1.6 適合ライン(号)【PE】〜 2 カーボン含有率(%)90.9 ウエイト【キャスト】〜80g、【ジグ】30-100g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする