26 ハードロッカー エクスチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 自重(g)114 注文コード71820318 品番S83-93MH(277183)
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は継数・自重など7種類から選べます 他の種類を見る

ロックフィッシュマニアに捧げる!
ロックフィッシュを愛してやまないアングラーに捧ぐ「HARD ROCKER XTUNE」。ロックフィッシュ達も近年の環境変化を受けその生息域や生態に変化が起きています。
それに対応すべく、そして今後を見据え、個性派集団「HARD ROCKER XTUNE」は進化。より質実剛健なラインナップの中からお気に入りの1本を見つけてください。

全長7'8"ft. 全長(m)2.34 自重(g)114 継数(本)2 仕舞(cm)120.4 先径(mm)1.9 適合ルアー質量(g)48〜8 適合ライン(号)【PE】〜 2 適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】6〜16 カーボン含有率(%)99.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする