26 炎月XR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)119 注文コード71820379 品番N-B610ML-S(274847)
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は自重など9種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなフィールドや状況の変化に対応するハイスペックモデル「エンゲツXR」。
数ある鯛ラバゲームの本質を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ/チューブラーティップ)、ドテラ調子、キャスティングの3シリーズ、計5タイプをラインナップ。
タイプごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度ソリッドタフテック∞などを適材適所に採用。
ベイトロッドには優れたグリップ力を追求したXシートバーサタイルガングリップを採用。
スリムでグリップ底部の平坦面とフロントトリガー効果により、グリップ力が向上し、安定したリーリングや追いアワセ、ファイト性能などアクティブな動作に対応。
あらゆる実釣シーンにおいて意のままの操作が可能です。

全長6'10"ft. 全長(m)2.08 方式【継ぎ】並継 自重(g)119 継数(本)2 仕舞(cm)139.9 先径(mm)1.3 適合ライン(号)【PE】〜 1 カーボン含有率(%)89.4 ウエイト【バーチカル】30-100g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする