26 炎月XR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)87 注文コード71820458 品番フィネスモデル B-65ML-S(274915)
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

タフコンディションン攻略、軽量高感度による情報量を活かしたフィネスタイラバ 。
低活性、潮止まり、スモールベイトパターンなどのタフコンディションを攻略し、海中のわずかな変化を感じとる軽量高感度を追求した「フィネスモデル」。
マダイが反応する確率の上がるライトルアーを用い、海底の状態、潮流の変化、ルアーの動き、アタリの質などあらゆる情報を明確に感じとり戦術へとつなげる。
狙う層を絞り込み、巻き速度の変化や誘いなどでマダイにアプローチ。
[スパイラルXコア]は軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。
ティップには高強度ソリッド[タフテック∞]、リールシートには軽量トリガータイプを採用。
いままで獲れなかった価値ある1尾をお楽しみください。

全長6'5"ft. 全長(m)1.96 方式【継ぎ】並継 自重(g)87 継数(本)2 仕舞(cm)148.8 先径(mm)1 適合ライン(号)【PE】〜 1 カーボン含有率(%)94.4 ウエイト【バーチカル】30-90g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする