S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799

S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799
S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799
S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799
S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799
S88M/RF(26年追加番手)(276612) 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ) 71820799

25 エクスセンスジェノス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.64
内容量1個注文コード71820799品番S88M/RF(26年追加番手)(276612)
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力
”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。
軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。
すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。
軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。
また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。
[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。
またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。
各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。
己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。

全長
8'8"ft.
全長(m)
2.64
方式
【継ぎ】逆並継
自重(g)
135
仕舞(cm)
135.7
継数(本)
2
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
40~7
適合ライン(号)
【PE】0.6-1.5
カーボン含有率(%)
99.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする