25 コルトスナイパー エクスチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 自重(g)331 注文コード71820817 品番S95MH(26年追加番手)(274267)
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は継数・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

強靱な粘りとパワーでショアを征する
「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。
新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。
ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。
NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。
その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。
さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。
グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。
過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。

全長9'5"ft. 全長(m)2.87 方式【継ぎ】インロー 自重(g)331 最大ドラグ(kg)6 継数(本)2 仕舞(cm)147.8 先径(mm)2.5 カーボン含有率(%)99.9 ウエイト【ジグ】/プラグ】〜70/〜4g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする