S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851

S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851
S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851
S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851
S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851
S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851
S98XH3(26年追加番手)(274281) 25 コルトスナイパー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820851

25 コルトスナイパー エクスチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
継数(本)
3
自重(g)
352
注文コード
71820851
品番
S98XH3(26年追加番手)(274281)
販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

強靱な粘りとパワーでショアを征する
「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。
新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。
ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。
NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。
その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。
さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。
グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。
過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。

全長
9'8"ft.
全長(m)
2.95
方式
【継ぎ】並継
自重(g)
352
最大ドラグ(kg)
10
継数(本)
3
仕舞(cm)
113.2
先径(mm)
2.8
カーボン含有率(%)
99.9
ウエイト
【ジグ】/プラグ】~120/~6g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする