B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869

B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869
B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869
B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869
B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869
B72ML(276933) 26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ) 71820869

26 ブレニアスBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.18
仕舞(cm)112
自重(g)104
内容量1個注文コード71820869品番B72ML(276933)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

厳選されたチニング・マスト5アイテム
チニングの魅力をより多くのアングラーに伝えるための本格派ロッド「ブレニアスBB」がリニューアル。
全国のフィールドを考慮して考え抜かれた5アイテムは、ボトムゲーム、トップゲーム、岸壁やストラクチャー際を狙い撃つゲームなど、多彩なシーンに適応します。
チニング特有の喰い込みの良さとパワーを両立させる専用設計ブランクスに、強化構造【ハイパワーX】を採用。
キャスト時やファイト時に発生するネジレを抑えることでクラスを超えた飛距離とパワーを獲得し、ブレを抑えたシャープな操作感を実現しました。

全長
7'2"ft.
全長(m)
2.18
自重(g)
104
仕舞(cm)
112
先径(mm)
1.7
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
4~18
適合ライン(号)
【PE】0.6-1.5
カーボン含有率(%)
94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする