S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930

S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930
S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930
S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930
S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930
S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930
S73M(26年追加番手)(358660) 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 71820930

25 セフィアリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.21
内容量1個注文コード71820930品番S73M(26年追加番手)(358660)
販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

研ぎ澄まされしセフィア リミテッド。
軽くて強い基本構造「スパイラルXコア」と高弾性素材により、更なる細身ブランクスを実現。
シャープなキャスト、そしてジャーク。スリムでありながらモンスタークラスにも物おじしないパワーを発揮します。
ガイドは遂にフル「Xガイド」化に成功。
フロントグリップにはグリップ性を高めるためにスライス形状になった「カーボンシェルグリップ」、リアグリップには新形状「カーボンモノコックグリップ」を採用。
中空・軽量・硬質を磨き上げ、高感度を追求。技術の粋を集めた、これこそが「セフィア リミテッド」です。

全長
7'3"ft.
全長(m)
2.21
サイズ(号)
【エギ】2-4.5
自重(g)
99
仕舞(cm)
114
方式
【継ぎ】インロー
継数(本)
2
先径(mm)
1.6
適合ライン(号)
【PE】0.5-1
カーボン含有率(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする