F-B63MHS(26年追加番手)(277770) 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 71820939

F-B63MHS(26年追加番手)(277770) 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 71820939
F-B63MHS(26年追加番手)(277770) 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 71820939
F-B63MHS(26年追加番手)(277770) 25 セフィアリミテッド メタルスッテ SHIMANO(シマノ) 71820939

25 セフィアリミテッド メタルスッテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.91
内容量1個注文コード71820939品番F-B63MHS(26年追加番手)(277770)
販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、あらたなリミテッド。
セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。
タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。
スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒のような感覚の操作性を実現。
操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。
2026年に追加となったヘビーアイテム2機種は、先行モデルの機能を踏襲しながら、リールシートにテクニカルホールディングシートをあらたに採用。
しっかりとホールドしてロッドを操作できるため、重めの仕掛けにも対応する仕様となっています。

全長
6'3"ft.
全長(m)
1.91
錘
-
仕舞(cm)
122.2
錘負荷(号)
-
サイズ(号)
【スッテ】50~10
自重(g)
104
継数(本)
3
先径(mm)
0.9
カーボン含有率(%)
97.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする