S83H(276698) 26 オシアプラッガーBG フレックスエナジー SHIMANO(シマノ) 71820957

S83H(276698) 26 オシアプラッガーBG フレックスエナジー SHIMANO(シマノ) 71820957
S83H(276698) 26 オシアプラッガーBG フレックスエナジー SHIMANO(シマノ) 71820957
S83H(276698) 26 オシアプラッガーBG フレックスエナジー SHIMANO(シマノ) 71820957

26 オシアプラッガーBG フレックスエナジー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.51
内容量1個注文コード71820957品番S83H(276698)
販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

一生に一度のチャンスをつかむために。限界に挑む熱きプラッガーに捧ぐ。
マグロ・GT・ヒラマサといった巨大なターゲットを攻略するため、ビッグゲームの本質を突き詰め、生み出されたオシアプラッガー BG。
ラインナップは、遠征アングラーに捧げる3ピース設計に飛距離・パワー・スピードファイトの総合力を凝縮し反発力を高めたMONSTER DRIVE。安定した操作とファイトを重視し、曲げて獲るための粘り強さが特徴のFLEX ENERGY。
300kgオーバーの巨大マグロを獲るためのOCEA最強ロッドBLUEFIN TUNAの3シリーズ。ブランクスには高強度化を実現するスパイラルXコアとハイパワーXを搭載し、さらに過酷なロッド角度に対応する高い耐久性を兼備。
また、新生オシアプラッガー BGでは全てのアイテムに Xガイドタッチフリーチタンを搭載し、テーマのひとつである究極のキャスト性能を追求。
BLUEFIN TUNAには新たに開発した超大口径Xガイドを採用し、20000番以上の大径スプールから放出されるラインのトラブル要素を徹底的に抑制。これまでにない突き抜けるようなキャストフィールを実現しました。
またBLUEFIN TUNAのうち3アイテムにはロングフロントグリップを採用し、より立てやすく、保持しやすく、プレッシャーを掛け続けやすい設計で、さらに曲げて獲るファイトスタイルを追求。
新たな性能で個々に磨き上げられたオシアプラッガー BGは、極みを目指すアングラーとともに、さらなる限界へと挑み続けます。

全長
8'3"ft.
全長(m)
2.51
自重(g)
402
最大ドラグ(kg)
16
仕舞(cm)
179.1
方式
【継ぎ】グリップジョイント
継数(本)
2
先径(mm)
2.8
ルアーMAX(g)
180
適合ライン(号)
【PE】~ 10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする