曜日別特売
S605/3(26年追加番手)(277114) 25 グラップラータイプJ SHIMANO(シマノ) 71821140

S605/3(26年追加番手)(277114) 25 グラップラータイプJ SHIMANO(シマノ) 71821140
S605/3(26年追加番手)(277114) 25 グラップラータイプJ SHIMANO(シマノ) 71821140
S605/3(26年追加番手)(277114) 25 グラップラータイプJ SHIMANO(シマノ) 71821140
S605/3(26年追加番手)(277114) 25 グラップラータイプJ SHIMANO(シマノ) 71821140

25 グラップラータイプJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
192
注文コード
71821140
品番
S605/3(26年追加番手)(277114)
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
日本の多種多様なターゲットや世界の大物を相手にテストを繰り返し、オフショアロッドに求められる総合性能を進化させたグラップラー。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。
より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。
ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。
テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。
近海で活躍する2~5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。
世界の大物を相手にする6~8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。
3ピースモデルもラインナップされ近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の20アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

自重(g)
192
最大ドラグ(kg)
10
仕舞(cm)
68.5
先径(mm)
2.4
適合ライン(号)
【PE】~ 5
全長
6'0"ft.
全長(m)
1.83
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
3
ウエイト
【ジグ】~250g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする