曜日別特売
S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149

S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149
S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149
S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149
S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149
S82M3(26年追加番手)(277039) 25 グラップラータイプC SHIMANO(シマノ) 71821149

25 グラップラータイプC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
自重(g)240
内容量1個注文コード71821149品番S82M3(26年追加番手)(277039)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

「キャスト・操作・ファイト」の総合性能が進化!キャスティングゲームの醍醐味を追求するType C。
世界基準のオフショアスタンダードロッドとして、世界の大物を相手に鍛え上げたグラップラー。
キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプ Cは、ブランクスにはスパイラルX とハイパワーX を採用し、シマノキャスティングロッドのド真ん中と言える中反発系のアクションに設計。
キャスト・ルアー操作・ファイトの総合バランスに優れ、安定したキャスティングゲームをサポート。また最適化されたガイドシステムの効果も相まって、ライントラブルも抑制。
リニューアルされた今作は、大物相手のパワーゲームを網羅するラインナップはそのままに、 L、ML パワーも充実。ブランクス やパーツ周りのデザインを徹底的に軽量化し、テクニカルかつエキサイティングなライトキャスティングゲームに活躍します。
遠征釣行にも最適な3ピースモデルもラインナップ。

自重(g)
240
最大ドラグ(kg)
8
先径(mm)
2.6
ルアーMAX(g)
100
適合ライン(号)
【PE】~ 5
全長
8'2"ft.
全長(m)
2.49
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
3
仕舞(cm)
89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする