B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210

B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210
B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210
B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210
B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210
B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210
B66MH(276346) 26 クロスミッションSS SHIMANO(シマノ) 71821210

26 クロスミッションSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)121.8
内容量1個注文コード71821210品番B66MH(276346)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

オフショアをもっと自由に、スマートに、ハイレベルに楽しみ尽くす次世代オールラウンドロッド。
1本のロッドでさまざまなオフショアゲームに活躍するクロスミッションSS。
鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギング、メタルスッテをはじめ、ブレードジギングやボートアジングなど幅広い釣りに適応し、多種多様なターゲットを攻略。
グリップジョイント&細身設計のブランクスは、スムーズで上質な曲がりと高精度の操作性を実現。
等速巻き・ジャーク・シェイク・フッキングなどのあらゆるアクションを快適にこなせる高バランスも達成。
さらに革新的なティップスイッチシステムにより、ソリッドとチューブラーのティップを交換でき、まったく別のロッドへと変身可能。
釣り方に応じてティップを使い分けることで、より理想的な操作をサポート。オフショアゲームをもっと自由に、スマートに、そしてハイレベルに楽しみ尽くす。

サイズ(号)
【スッテ】~ 50
自重(g)
111
仕舞(cm)
121.8
先径(mm)
1.1/2.0
ウエイト
【エギ】~160g、【ジグ】~160(鯛ラバ~200)g
全長
6'6"ft.
全長(m)
1.98
方式
【継ぎ】グリップジョイント
継数(本)
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする