曜日別特売
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307

1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307
1611H(275127) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821307

26 ポイズングロリアス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.11
仕舞(cm)181
継数(本)2
自重(g)102
内容量1個注文コード71821307品番1611H(275127)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

冠するは栄光。感性とテクノロジーが革新技術にて再び融合する
The sync of JACKALL sensibility and SHIMANO technology
トーナメントという極限の世界において、求められるものは何か。その答えを突き詰め、第4世代へと進化を遂げたポイズン グロリアス。
UBD(アルティメットブランクスデザイン)を駆使したロッドアクションの最適化を軸に、最先端のテクノロジーで現代のフィッシングテクニックに適応します。
その第4世代の象徴とも言えるのが、フュージョングリップテクノロジー。
開口端設計のカーボンモノコックグリップに薄いコルクをコーティングすることで、手のひらにフィットする快適な握りごこちと、軽快かつ的確な操作性、突き抜けるような高感度を兼備しました。
あらたなエキスパートも開発に参加し、進化を続けるポイズン グロリアス。栄光への次なる歴史が、いま幕を開けます。

全長
6'11"ft.
全長(m)
2.11
テーパー
FF
自重(g)
102
継数(本)
2
仕舞(cm)
181
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
14-42
適合ライン(号)
【PE】~ 5
適合ライン(lb)
【ナイロン・フロロ】12~25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする